Par de guantes de electricista 583, 500 V CA, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094913 9
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 583
Denominación del fabricante Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC
Protección de tensión máx. 500 V
Contenido pares 1 par
Clase 00
Categoría, EN 60903 A; C; Z
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Espesor 0,5 mm
Código EN 388 2121X
Color rojo
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección eléctrica
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Heavy Duty; Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 60903
Material de base Látex
Recubrimiento Sin recubrimiento
Forrado no
Características exento de silicona
Categoría de protección III
Longitud total L 360 mm
Peso total 72 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094913 9
EAN / GTIN 4008198758396
Número del fabricante 058309112X
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Guante aislante de látex sin silicona para proteger contra riesgos eléctricos y contra los peligros térmicos causados por arcos eléctricos. Flexible y con superficie de agarre estructurada para una gran sensibilidad y agarre.
Para trabajos en los márgenes de tensión hasta 500 V, clase 00.