Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 58-535W 7

Nr art.: 094754 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    54,65  PLN / para
  • z 12 para
    45,53  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
  • klasa ochrony: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374.: Typ A (AJKLOPT)
  • Stopień ochrony przed przecięciem: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec®
zawartość 6
Właściwości rękawic bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
klasa ochrony Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
rozmiar rękawic 7
EN 374. Typ A (AJKLOPT)
Odporność na działanie środków chemicznych AJKLOPT
EN 388. 3132A
EN 407 X1XXXX
materiał nitryl
materiał podłoża Nitril
AQL 0,65
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 340 mm
kolor czarne / zielone
zastosowanie wielorazowe
masa 56,2 g
Stopień ochrony przed przecięciem A
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
powłoka Nitril
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094754 7
EAN / GTIN 10076490463028
Numer producenta 58-535W/7

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
AlphaTec® 58-535W. Niezawodna ochrona zapewniająca podwyższone bezpieczeństwo użytkownika. Opatentowana Ansell Grip Technology™ umożliwia użytkownikowi dotykanie mokrych i zaolejonych obiektów z niewielkim nakładem siły podczas chwytania. Jednorodna warstwa ochronna znacznie zmniejsza ryzyko przedostania się chemikaliów przez materiał rękawicy do skóry. Z białą nitką nylonową do prac wewnętrznych.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.