• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw rękawic jednorazowych Dermatril P 743, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094725 7
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 2,72 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
398 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 50 szt.
Seria Dermatril
Oznaczenie producenta Dermatril P 743
Opakowanie karton
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy acetonie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 10-30 min
Czas permeacji przy metanolu 99 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 10-30 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 30-40 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 10-30 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 10-30 min
Odporność na działanie środków chemicznych JKLOPT
Liczba sztuk 50 szt.
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 0
Odporność na rozdzieranie 0
Wytrzymałość na przekłucie X
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1 0,2 s
Typ Typ A
Grubość 0,2 mm
Kod EN 388 200XX
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 7
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 455; EN 61340-5-1
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Certyfikat do kontaktu żywnością; bez lateksu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 280 mm
masa całkowita 700 g
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094725 7
EAN / GTIN 4008198774372
Numer producenta 074307082C
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
Dermatril P 743. Zwiększona wytrzymałość chemiczna i mechaniczna na 094730 (740). Wydłuża to trwałość rękawic i zapewnia ochronę przed szerokim spektrum substancji niebezpiecznych. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. Nie zawierają lateksu. Z długim mankietem. AQL 0,65 (EN 374-2).
Z szorstkimi opuszkami palców.

Norma:

EN 374; EN 455; ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374