Egyszer használatos kesztyű készlet Dermatril P 743, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094725 7
Ár beállítása 50 Darab (0,42 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár beállítása 50 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
  • EN 374: A típus (JKLOPT)
  • elektrosztatikus tulajdonság: 0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

EN EN 374
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
EN 374 A típus (JKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll JKLOPT
EN 388 200XX
Anyag Nitril
elektrosztatikus tulajdonság 0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Gyártó jelölése Dermatril P 743
Hordozóanyag Nitril
Vastagság 0,2 mm
Hossz 280 mm
Tartalom 50
Súly 700 g
Festék kék
Felhasználási terület Pontosság
Kesztyűméret 7
Falvastagság 0,2 mm
Vágásvédelmi kategória 0
AQL 0,65
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Áthatolási idő acetonnál 99 % <10 min
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % <10 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % 30-40 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % 10-30 min
Áthatolási idő etanolnál 95 % 10-30 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % 10-30 min
Áthatolási idő metanolnál 99 % <10 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % 240 − 480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % 240 − 480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 % >480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 % 10-30 min
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094725 7
EAN / GTIN 4008198774372
Gyártó száma 074307082C
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória. Púdermentes.
Dermatril P 743. Nagyobb kémiai és mechanikus ellenálló képesség a 094730 (740) kesztyűvel szemben. Így a kesztyű hosszabban használható és veszélyes anyagok széles skálájával szemben nyújt védelmet. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett. Latexmentes. Hosszú szárral. AQL 0,65 (EN 374-2).
Érdesített ujjbegyekkel.

Szabvány:

EN 374; EN 455; véd baktériumok, gombák és vírusok ellen EN 374 szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek