{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 50 szt. | |
| Seria | Dermatril | |
| Oznaczenie producenta | Dermatril P 743 | |
| Opakowanie | karton | |
| Czas permeacji przy acetonitrylu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | <10 min | |
| Czas permeacji przy acetonie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | <10 min | |
| Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | 10-30 min | |
| Czas permeacji przy metanolu 99 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | <10 min | |
| Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | 240-480 min | |
| Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | 10-30 min | |
| Czas permeacji przy cykloheksanie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | 30-40 min | |
| Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | >480 min | |
| Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | 240-480 min | |
| Czas permeacji przy etanolu 95 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | 10-30 min | |
| Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych | 10-30 min | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | JKLOPT | |
| Liczba sztuk | 50 szt. | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 0 | |
| Odporność na rozdzieranie | 0 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | X | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Zanik ładunku według EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| Typ | Typ A | |
| Grubość | 0,2 mm | |
| Kod EN 388 | 200XX | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 9 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Jednostka | szt. | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 455; EN 61340-5-1 | |
| Materiał podłoża | Nitril | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Bez DMF; Certyfikat do kontaktu żywnością; bez lateksu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 280 mm | |
| masa całkowita | 700 g | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 094725 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198774396 | |
| Numer producenta | 074309082C | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |