Boîte de gants jetables Dermatril P 743, Taille des gants: 7

Réf.: 094725 7
Fixer le prix 50 Unité (0,44 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 131 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 50 pc.
Série Dermatril
Référence fabricant Dermatril P 743
Emballage Carton
Temps de perméation pour l’acétonitrile 99 %, protection contre les produits chimiques <10 min
Temps de perméation pour l’acétone 99 %, protection contre les produits chimiques <10 min
Temps de perméation pour l’acide sulfurique 96 %, protection contre les produits chimiques 10-30 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 %, protection contre les produits chimiques <10 min
Temps de perméation pour l’hydroxyde de sodium 40%, protection contre les produits chimiques 240-480 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 %, protection contre les produits chimiques 10-30 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 %, protection contre les produits chimiques 30-40 min
Temps de perméation pour l’acide sulfurique 50 %, protection contre les produits chimiques >480 min
Temps de perméation pour l’hydroxyde de sodium 50 %, protection contre les produits chimiques 240-480 min
Temps de perméation pour l’éthanol 95 %, protection contre les produits chimiques 10-30 min
Temps de perméation pour l’isopropanol 99 %, protection contre les produits chimiques 10-30 min
Résistance aux produits chimiques JKLOPT
Contenu, pièces 50 pc.
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 0
Résistance à la déchirure 0
Résistance à la perforation X
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 0,2 s
Type Type A
Epaisseur 0,2 mm
Code EN 388 200XX
Couleur bleu
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 7
Domaine d’application précision
Réutilisation jetable
Unité Pièce
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norme EN 374:2016; EN 388; EN 455; EN 61340-5-1
Substrat nitril
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; sans DMF; sans latex
Catégorie de protection III
Longueur totale L 280 mm
Poids total 700 g
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 094725 7
EAN / GTIN 4008198774372
Réf. fabricant 074307082C
Fabricant/personne responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

Boîte de gants jetables dans un distributeur. Catégorie III. Non poudrés.
Dermatril P 743. Protections chimique et mécanique supérieures à 094730 (740). Ce qui permet de porter les gants plus longtemps et offre une protection plus étendue contre les substances dangereuses. Homologation pour le contact alimentaire. Sans latex. Modèle à manchette allongée. AQL 0,65 (EN 374-2).
Bouts de doigts à relief losanges.

Norme:

EN 374; EN 455; protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374