Wegwerphandschoenen, set Dermatril P 743 7

Artikelnummer: 094725 7
Prijs instellen 50 Stuk (0,44 € / 1 Stuk)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • elektrostatische eigenschap: 0,2 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Productdetails

Technische gegevens

EN EN 374
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
EN 374 Type A (JKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKLOPT
Materiaal Nitril
elektrostatische eigenschap 0,2 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Fabrikantnummer Dermatril P 743
Dragermateriaal Nitril
Dikte 0,2 mm
Lengte 280 mm
Inhoud 50
Gewicht 700 g
Kleur blauw
Toepassingsgebied Precisie
Handschoenmaat 7
Wanddikte 0,2 mm
Snijbeschermingsklasse 0
AQL 0,65
Toepassing eenmalig te gebruiken
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% <10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% 30-40 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 10-30 min
Permeatietijd bij ethanol 95% 10-30 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% 10-30 min
Permeatietijd bij methanol 99% <10 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% 240-480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% 240-480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 10-30 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094725 7
EAN/GTIN 4008198774372
Nummer fabrikant DERMATRIL P 743 - 7

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
Dermatril P 743. Verhoogde chemische en mechanische bestendigheid t.o.v. 094730 (740). Hierdoor kan de handschoen langer worden gebruikt en biedt deze bescherming tegen een breed scala aan gevaarlijke stoffen. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. Latexvrij. Met lange manchet. AQL 0,65 (EN 374-2).
Met geruwde vingertoppen.

Norm:

EN 374; EN 455

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen