{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| EN | EN 374 | |
| Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF; Certificação para produtos alimentares | |
| EN 374 | Tipo A (JKLOPT) | |
| Resistência a produtos químicos | JKLOPT | |
| EN 388 | 200XX | |
| Material | Nitrilo | |
| Propriedade eletrostática | 0,2 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
| Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374 | |
| Designação do fabricante | Dermatril P 743 | |
| material de suporte | Nitrilo | |
| Espessura | 0,2 mm | |
| Comprimento | 280 mm | |
| Índice | 50 | |
| Peso | 700 g | |
| Cor | azul | |
| âmbito | Precisão | |
| Tamanho das luvas | 7 | |
| Espessura da parede | 0,2 mm | |
| Classe de proteção contra o corte | 0 | |
| AQL | 0,65 | |
| Utilização | descartável | |
| Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
| Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | <10 min | |
| Tempo de permeação com ciclohexano 99% | 30-40 min | |
| Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% | 10-30 min | |
| Tempo de permeação com etanol 95% | 10-30 min | |
| Tempo de permeação com isopropanol 99% | 10-30 min | |
| Tempo de permeação com metanol 99% | <10 min | |
| Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | 240-480 min | |
| Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% | 240-480 min | |
| Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
| Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 10-30 min | |
| Categoria de proteção | Categoria III | |
| Tipo de luvas | Luva descartável | |
| Tipo de produto | Luva descartável |
| Número do artigo | 094725 7 | |
| EAN/GTIN | 4008198774372 | |
| Número do fabricante | 074307082C | |
| Fabricante/responsável | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |