{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| EN | EN 374 | |
| Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad | |
| EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
| Kemikaliebeständighet | JKLOPT | |
| EN 388 | 200XX | |
| Material | Nitril | |
| elektrostatisk egenskap | 0,2 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
| Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | |
| tillverkarens beteckning | Dermatril P 743 | |
| Hållarmaterial | Nitril | |
| Tjocklek | 0,2 mm | |
| Längd | 280 mm | |
| Innehåll | 50 | |
| vikt | 700 g | |
| Färg | blå | |
| Tillämpningsområde | Precision | |
| Handskstorlek | 7 | |
| Godstjocklek | 0,2 mm | |
| Skärskyddsklass | 0 | |
| AQL | 0,65 | |
| Användningsdata | Engångs | |
| Permeationstid vid aceton 99 % | <10 min | |
| Permeationstid vid acetonitril 99 % | <10 min | |
| Permeationstid vid cyklohexan 99 % | 30-40 min | |
| Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | 10-30 min | |
| Permeationstid vid etanol 95 % | 10-30 min | |
| Permeationstid vid isopropanol 99 % | 10-30 min | |
| Permeationstid vid metanol 99 % | <10 min | |
| Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
| Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
| Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
| Permeationstid vid svavelsyra 96 % | 10-30 min | |
| Skyddskategori | Kategori III | |
| Handskslag | Engångshandske | |
| Produktslag | Engångshandske |
| Artikelnummer | 094725 7 | |
| EAN/GTIN | 4008198774372 | |
| Tillverkarens nummer | 074307082C | |
| Tillverkare/ansvarig person | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |