{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Temperatura, Pranie w pralce | 30 °C | |
| Odporność na wysokie temperatury | 250 stopni | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | E | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 5 | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | E | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | 4 | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 2 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | 4 | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Materiał wyściółki | Bawełna | |
| Kod EN 407 | 424XXX | |
| Kod EN 388 | 2543E | |
| Kolor | Żółty | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem | |
| Obszar zastosowania | Heavy Duty | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN 407 | |
| Materiał podłoża | Aramid / Kevlar® | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | zak | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita | 350 mm |
| Numer artykułu | 094657 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971010599 | |
| Numer producenta | H0150035-S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |