{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 30 °C | |
| Atsparu karščiui iki | 250 laipsniai | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | E | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 5 | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | 3 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | E | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| A: Degimo savybės, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktinė šiluma, EN 407 | 2 | |
| C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 | 4 | |
| D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 | X | |
| E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 | X | |
| F: dideli lydinių purslai, EN 407 | X | |
| Medžiaga griebtuvai | Medvilnė | |
| EN 407 kodas | 424XXX | |
| EN 388 kodas | 2543E | |
| Spalva | geltona | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo | |
| Matavimo ribos | Heavy Duty | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 388; EN 407 | |
| Bazinė medžiaga | aramidas / Kevlar® | |
| Danga | be dangos | |
| Su pamušalu | taip | |
| Apsaugos kategorija | III | |
| Visas ilgis | 350 mm |
| Produkto numeris | 094657 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971010599 | |
| Gamintojo numeris | H0150035-S | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Germany, www.jutec.com |