Hittebestendige handschoenen, paar UNI

Artikelnummer: 094657 UNI
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijbeschermingsklasse: D
  • Norm: EN 407

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
EN 388 2541D
EN 407 4442XX
Contacthitte tot 500 °C
Dragermateriaal Kevlar
Coatingvariant geen coating
Kleur geel
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 350 mm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Snijbeschermingsklasse D
Norm EN 407
Handschoentype Hittebestendige handschoenen
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094657 UNI
EAN/GTIN 4030971010599
Nummer fabrikant H0150035-S

Omschrijving

Uitvoering:

Snijbestendige, gevoerde hittebestendige handschoen van gebreid Kevlar. Zware uitvoering.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

JUTEC In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk JUTECrekening moet houden.

Maattabel
Maat DE 44 46 48 50 52 54 56
Lichaamslengte 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Borstomvang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Voorste mouwlengte 68 69 70 71 72 73 74
Tailleomvang 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Binnenbeenlengte 77 78 79 80 81 82 83
Maat DE 58 60 62 64 66 68 70
Lichaamslengte 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Borstomvang 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Voorste mouwlengte 75 76 77 78 79 80 81
Tailleomvang 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Binnenbeenlengte 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Conversietabel
Conversietabel (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Zo wordt er gemeten