{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
| EN 388 | 2543E | |
| EN 407 | 424XXX | |
| Calor por contacto hasta | 250 °C | |
| Material de base | Kevlar | |
| Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Color | amarillo | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Longitud | 350 mm | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Protección contra el calor hasta | 250 °C | |
| Clase de protección frente a cortes | E | |
| Norma | EN 407 | |
| Tipo de guante | Guantes de protección térmica | |
| Tipo de producto | Guantes de protección térmica |
| Número de artículo | 094657 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971010599 | |
| Número del fabricante | H0150035-S | |
| Fabricante/responsable | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |