{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Temperatură, Spălare cu mașina | 30 °C | |
| Rezistent la căldură până la | 250 grad | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | E | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 5 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | E | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | 4 | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 2 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | 4 | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Cod EN 407 | 424XXX | |
| Cod EN 388 | 2543E | |
| Culoarea | galben; portocaliu | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Domeniul de aplicare | Heavy Duty | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN 407 | |
| Material de bază | Kevlar® | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | Da | |
| Lungimea totală L | 350 mm | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094657 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971010599 | |
| Număr producător | H0150035-S | |
| Producător/responsabil | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |