Ochranné rukavice proti žiare, pár UNI

Č. pol.: 094657 UNI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany pred rezom: D
  • Norma: EN 407

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
EN 388 2541D
EN 407 4442XX
Kontaktné teplo do 500 °C
Podkladový materiál Kevlar
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Farba žltá
Použitie viacrazové
Dĺžka 350 mm
Rozsah použitia Heavy Duty
Trieda ochrany pred rezom D
Norma EN 407
Druh rukavíc Žiaruvzdorné rukavice
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094657 UNI
EAN/GTIN 4030971010599
Číslo výrobcu H0150035-S

Popis

Prevedenie:

Tepelne odolná rukavice s podšívkou, odolná proti prerezaniu, vyrobená z kevlarového úpletu. Ťažké vyhotovenie.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

JUTEC V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke JUTEC.

Tabuľka veľkostí
Veľkosť DE 44 46 48 50 52 54 56
Telesná výška 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obvod hrudníka 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Predná dĺžka rukáva 68 69 70 71 72 73 74
Obvod pása 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Dĺžka kroku 77 78 79 80 81 82 83
Veľkosť DE 58 60 62 64 66 68 70
Telesná výška 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obvod hrudníka 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Predná dĺžka rukáva 75 76 77 78 79 80 81
Obvod pása 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Dĺžka kroku 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverzná tabuľka
Konverzná tabuľka (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Ako sa odmerať