Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par, Velikost rokavic: UNI

Št. art.: 094657 UNI
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite pred vrezi: E
  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
EN 388 2543E
EN 407 424XXX
Kontaktna vročina do 250 °C
Nosilni material Kevlar
Različica prevleke Brez prevleke
Barva rumen
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 350 mm
Področje uporabe Heavy Duty
Zaščita pred vročino do 250 °C
Razred zaščite pred vrezi E
Standard EN 407
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094657 UNI
EAN/GTIN 4030971010599
Številka proizvajalca H0150035-S
Proizvajalec/odgovorna oseba JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Opis

Izvedba:

Podložene delovne rokavice za zaščito pred vročino, odporne proti rezom, iz pletenega kevlarja. Težka izvedba.
Rokavica iz
Kevlar® groba pletena tkanina
  • mehka, odporna na rezanje
  • dvojno izolirana
  • močno dvojno pletenje
  • pralno pri 30 °C
  • Material: Kevlar® groba pletena tkanina s podlogo.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.