Varmebeskyttelseshandsker, par UNI

Art.-nr.: 094657 UNI
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
  • Skærebeskyttelsesklasse: D
  • Norm: EN 407

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
EN 388 2541D
EN 407 4442XX
Kontaktvarme op til 500 °C
Bæremateriale Kevlar
belægningsvariant ingen belægning
Farve gul
Anvendelse flergangsbrug
Længde 350 mm
Anvendelsesområde Heavy Duty
Skærebeskyttelsesklasse D
Norm EN 407
Handsketype Varmebeskyttelseshandsker
Produkttype Varmebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094657 UNI
EAN/GTIN 4030971010599
Producentnummer H0150035-S

Betegnelse

Udførelse:

Skærefast, foret varmebeskyttelseshandske af kevlar-strik. Kraftig udførelse.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

JUTEC I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke JUTEC

Størrelsesguide
Størrelse DE 44 46 48 50 52 54 56
Højde 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Brystomfang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Forreste armlængde 68 69 70 71 72 73 74
Taljevidde 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Skridtlængde 77 78 79 80 81 82 83
Størrelse DE 58 60 62 64 66 68 70
Højde 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Brystomfang 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Forreste armlængde 75 76 77 78 79 80 81
Taljevidde 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Skridtlængde 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverteringstabel
Konverteringstabel (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normal damestørrelse 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Sådan skal du måle