Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą, rozmiar rękawic: UNI

Nr art.: 094654 UNI
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EN 407

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic Odporność ogniowa stopień 4
EN 388. 4244X
EN 407 423444
Ciepło kontaktowe do 250 °C
Promieniowanie cieplne do 1000 °C
materiał podłoża Preox-Aramid
kolor brązowo-srebrne
zastosowanie wielorazowe
długość 380 mm
Obszar zastosowania Heavy Duty
Ochrona przed gorącem do 250 °C
Norma EN 407
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na wysoką temperaturę
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094654 UNI
EAN / GTIN 4030971042651
Numer producenta H05LA238-W2
Producent/osoba odpowiedzialna JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą ze skórą Sebatan® na powierzchni wewnętrznej dłoni. Dobra ruchomość i wysoka tolerancja noszenia. Z prostą wyściółką bawełnianą. Nadają się do konstrukcji metalowych i budowy okrętów, oraz do lekkich prac spawalniczych z użyciem promieniującego ciepła.
Z aluminiowaną powierzchnią i mankietem.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.