{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, marron | Brun Cuir | |
| Pièce décrite | Handinnenfläche; Handrücken | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Résistance à la chaleur jusqu’à | 250 degré; 250 degré | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 2 | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| A: Résistance au feu, EN 407 | 4 | |
| B : Chaleur par contact, EN 407 | 2 | |
| C : Chaleur par convection, EN 407 | 2 | |
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 | 4 | |
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 | 4 | |
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 | 4 | |
| Type de cuir | cuir pleine fleur | |
| Animal, cuir pleine fleur | bovin | |
| Matériau revêtement, revêtement du dos de la main | Silicone | |
| Matériau doublure | Coton | |
| Code EN 407 | 422444 | |
| Code EN 388 | 4244X | |
| Couleur | marron; argent | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre la chaleur; protection pour soudeurs | |
| Taille de gants | 9 | |
| Domaine d’application | Heavy Duty | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 388; EN 407 | |
| Substrat | Cuir; Aramide Preox | |
| Revêtement | revêtement du dos de la main | |
| Avec doublure | oui | |
| Catégorie de protection | III | |
| Longueur totale | 380 mm |
| Référence article | 094654 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971042651 | |
| Réf. fabricant | H05LA238-W2 | |
| Fabricant/personne responsable | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |