Hitzeschutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: UNI

Artikel-Nr.: 094654 UNI
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, braun Lederbraun
beschriebenes Teil Handinnenfläche; Handrücken
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Hitzebeständig bis 250 Grad; 250 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 2
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 4
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 4
B: Kontaktwärme, EN 407 2
C: Konvektionswärme, EN 407 2
D: Strahlungswärme, EN 407 4
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 4
F: große Schmelzspritzer, EN 407 4
Lederart Narbenleder
Tier, Narbenleder Rind
Material Beschichtung, Handrückenbeschichtung Silikon
Material Futter Baumwolle
EN 407 Code 422444
EN 388 Code 4244X
Farbe braun; silber
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz; Schweißerschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Heavy Duty
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 407
Trägermaterial Leder; Preox-Aramid
Beschichtung Handrückenbeschichtung
gefüttert ja
Schutzkategorie III
Länge gesamt 380 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094654 UNI
EAN / GTIN 4030971042651
Herstellernummer H05LA238-W2
Hersteller/verantwortliche Person JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Beschreibung

Ausführung:

Hitzeschutzhandschuh mit Sebatan®-Leder auf der Handinnenfläche. Gute Beweglichkeit und hohes Tastvermögen. Mit einfachem Baumwollfutter. Geeignet für Metall- und Schiffsbau, sowie für leichte Schweißarbeiten mit aufkommender Strahlungshitze.
Mit aluminisierter Oberfläche und Stulpe.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.