• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Paio di guanti protettivi contro il calore, Misure guanti da lavoro: UNI

Codice art.: 094654 UNI
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
EN 388 4244
EN 407 423444
Resistenza al calore fino a 250 °C
Calore radiante fino a 1000 °C
Materiale supporto Aramide Preox
Colore marrone / argento
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 380 mm
Campo di applicazione Heavy Duty
Resistenza termica fino a 250 °C
Norma EN 407
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti protettivi contro il calore
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094654 UNI
EAN / GTIN 4030971042651
Codice del produttore H05LA238-W2
Produttore/persona responsabile JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo contro il calore con pelle Sebatan® sul palmo. Buona mobilità ed elevata sensibilità tattile. Con semplice fodera in cotone. Adatto per le costruzioni navali e metalliche nonché per svolgere semplici lavori di saldatura con calore radiante progressivo.
Con superficie alluminizzata e polsino.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.