{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, marrón | Marrón Cuero | |
| Pieza descrita | Handinnenfläche; Handrücken | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Resistencia al calor hasta | 250 grados; 250 grados | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 2 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 4 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | 4 | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 2 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | 2 | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | 4 | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | 4 | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | 4 | |
| Tipo de cuero | Cuero con grano | |
| Animal, Cuero con grano | Ganado bovino | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento del dorso de la mano | Silicona | |
| Material forro | Algodón | |
| Código EN 407 | 422444 | |
| Código EN 388 | 4244X | |
| Color | marrón; plateado | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor; Protección para soldadores | |
| Talla del guante | 9 | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN 407 | |
| Material de base | Cuero; Preox-aramida | |
| Recubrimiento | Recubrimiento del dorso de la mano | |
| Con forro | sí | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total | 380 mm |
| Número de artículo | 094654 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971042651 | |
| Número del fabricante | H05LA238-W2 | |
| Fabricante/responsable | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |