Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte, Mărimea mănuşilor: UNI

Cod articol.: 094654 UNI
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, maro Brun piele
Partea descrisă Handinnenfläche; Handrücken
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Rezistent la căldură până la 250 grad; 250 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 2
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 4
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 4
B: Căldură de contact, EN 407 2
C: Căldură de convecţie, EN 407 2
D: Căldură radiantă, EN 407 4
E: stropi mici de topire, EN 407 4
F: Stropi mari de topire, EN 407 4
Tip de piele Piele cu aspect granulat
Animal, Piele cu aspect granulat Bovină
Material acoperire, Acoperire pe dosul mâinii Silicon
Material căptușeală Bumbac
Cod EN 407 422444
Cod EN 388 4244X
Culoarea maro; argintiu
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407
Material de bază Piele; Aramidă Preox
Strat de acoperire Acoperire pe dosul mâinii
Căptuşit Da
Categoria de protecție III
Lungimea totală 380 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 094654 UNI
EAN / GTIN 4030971042651
Număr producător H05LA238-W2
Producător/responsabil JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie la cădură cu piele Sebatan®pe partea palmei. Mobilitate bună şi simţ tactil ridicat. Cu căptuşeală simplă din bumbac. Recomandate pentru construcţii metalice, navale, precum şi pentru lucrări simple de sudură cu generare de căldură de radiaţie.
Cu suprafaţă de aluminiu şi manşetă.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.