Ochranné rukavice proti žiare, pár UNI

Č. pol.: 094654 UNI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
EN 388 4244
EN 407 423444
Kontaktné teplo do 250 °C
Sálavé teplo do 1000 °C
Podkladový materiál Preox-aramid
Farba hnedá/strieborná
Použitie viacrazové
Dĺžka 380 mm
Rozsah použitia Heavy Duty
Žiaruvzdorná ochrana do 250 °C
Norma EN 407
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Žiaruvzdorné rukavice
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094654 UNI
EAN/GTIN 4030971042651
Číslo výrobcu H05LA238-W2

Popis

Prevedenie:

Rukavice s tepelnou ochranou a kožou Sebatan® na dlani. Dobrá pohyblivosť a vysoká hmatateľnosť. S jednoduchou bavlnenou podšívkou. Vhodné na obrábanie kovov a výrobu lodí, ako aj na ľahké zváračské práce s vystupujúcim sálavým teplom.
S hliníkovým povrchom a manžetou.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

JUTEC V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke JUTEC.

Tabuľka veľkostí
Veľkosť DE 44 46 48 50 52 54 56
Telesná výška 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obvod hrudníka 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Predná dĺžka rukáva 68 69 70 71 72 73 74
Obvod pása 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Dĺžka kroku 77 78 79 80 81 82 83
Veľkosť DE 58 60 62 64 66 68 70
Telesná výška 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obvod hrudníka 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Predná dĺžka rukáva 75 76 77 78 79 80 81
Obvod pása 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Dĺžka kroku 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverzná tabuľka
Konverzná tabuľka (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Ako sa odmerať