{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, rudos spalvos | Odos ruda | |
| Aprašyta dalis | Handinnenfläche; Handrücken | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Atsparu karščiui iki | 250 laipsniai; 250 laipsniai | |
| Pora | 1 pora | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 2 | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| A: Degimo savybės, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktinė šiluma, EN 407 | 2 | |
| C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 | 2 | |
| D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 | 4 | |
| E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 | 4 | |
| F: dideli lydinių purslai, EN 407 | 4 | |
| Odos rūšis | grubi oda | |
| Lygis, grubi oda | galvijas | |
| Dangos medžiaga, danga ant plaštakos | Silikonas | |
| Medžiaga griebtuvai | Medvilnė | |
| EN 407 kodas | 422444 | |
| EN 388 kodas | 4244X | |
| Spalva | rudos spalvos; sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo karščio; apsauginės priemonės suvirintojui | |
| Pirštinių dydis | 9 | |
| Matavimo ribos | Heavy Duty | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 388; EN 407 | |
| Bazinė medžiaga | Oda; Preox aramidas | |
| Danga | danga ant plaštakos | |
| Su pamušalu | taip | |
| Apsaugos kategorija | III | |
| Visas ilgis | 380 mm |
| Produkto numeris | 094654 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971042651 | |
| Gamintojo numeris | H05LA238-W2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Germany, www.jutec.com |