Zestaw przemysłowych ściereczek do czyszczenia Pojedyncze ściereczki, 4-elem., Typ: R

Nr art.: 089188 R
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka (PLN 126,83 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Opakowanie
karton
Kolor
Szare
Do uchwytów/dozowników
W4
Liczba jednostek opakowaniowych
4 szt.
Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową
120 szt.
Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków
480 szt.
Rodzaj produktu
Ściereczka
Długość
415 mm
Szerokość
355 mm
Materiał
włóknina
Właściwości
Jednorazowego użytku
Możliwość użycia do
Brud; Czyszczenie; Oleje; Tłuszcze
Kształt opakowania
Torebka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089188 R
EAN / GTIN 7322541182766
Numer producenta 520679
Producent/osoba odpowiedzialna Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie złożonych elementów i ciasnych przestrzeni nie jest łatwe. Przemysłowe ściereczki do czyszczenia są miękkie i elastyczne, aby chronić sprzęt, a jednocześnie wystarczająco wytrzymałe, by sprostać lekkim i średnio ciężkim pracom porządkowym. Dozownik ścienny umożliwia łatwe pobieranie pojedynczych chusteczek, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości odpadów. Do wszelkiego rodzaju prac: te wszechstronne, jednorazowe ściereczki do czyszczenia z łatwością pochłaniają rozlany olej, smar lub wodę i ułatwiają wyposażenie stanowiska pracy.
Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.

Zaleta:

Miękkie, elastyczne ściereczki.
Do lekkich i średnio ciężkich prac związanych z czyszczeniem w przemyśle.
Usuwają olej, smar i wodę.
exelCLEAN® zmniejsza zużycie rozpuszczalników nawet o 41%.
Pobieranie pojedynczych ściereczek zmniejsza ilość odpadów.
Opakowanie pochodzące z recyklingu.

Pasuje do:

Dozownik nr 089160 W4.

W dostawie:

4 opakowania po 120 ściereczek.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty