Jeu de chiffons de nettoyage industriels Chiffons individuels, 4 pièces, type: R

Réf.: 089188 R
Nouveau produit
Prix par 1 unité (24,75 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Emballage
Carton
Couleur
gris
Pour porte-rouleau/distributeur
W4
Nombre d’unités d’emballage
4 pc.
Nombre de serviettes/chiffons par unité d’emballage
120 pc.
Nombre total de serviettes/chiffons/feuilles détachables
480 pc.
Type de produit
chiffon
Longueur
415 mm
Largeur
355 mm
Matériau
Nylon
Caractéristiques
utilisation unique
Pour
Graisses; Huiles; saletés; travaux de nettoyage
Conditionnement
pack

Identification et classification

Référence article 089188 R
EAN / GTIN 7322541182766
Réf. fabricant 520679
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Les pièces complexes et les espaces restreints sont difficiles à nettoyer. Les chiffons de nettoyage industriels sont doux et souples afin de protéger les équipements, tout en étant suffisamment résistants pour les travaux de nettoyage légers à modérés. Grâce au distributeur mural, il est possible de prélever facilement les chiffons un à un, sans gaspillage. Pour toutes les tâches: les déversements d’huile, de graisse ou d’eau sont facilement absorbés par ces chiffons de nettoyage jetables et multi-usages, simplifiant ainsi le nettoyage de votre lieu de travail.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.

Avantage(s):

Chiffons doux et souples.
Pour les travaux de nettoyage légers à modérés dans le secteur industriel.
Eliminent l’huile, la graisse et l’eau.
exelCLEAN® réduit la consommation de solvants jusqu’à 41%.
Le prélèvement d’un chiffon à la fois permet de réduire le gaspillage.
Emballage recyclable.

Adapté(s) pour:

Distributeur 089160 W4.

Livraison:

4 paquets de 120 chiffons chacun.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services