Ipari tisztítókendő készlet Külön kendők, 4 darabos, Típus: R

Cikkszám: 089188 R
Új termék
Ár / 1 darab (25,49 € / 1 darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Csomagolás
Karton
Szín
szürke
Tartó/adagolóhoz
W4
Csomagok száma
4 db
Kendők/lapok száma csomagonként
120 db
Kendők/lapok/tépések teljes száma
480 db
Termék fajtája
Kendő
Hossz
415 mm
Szélesség
355 mm
Anyag
Vlies
Tulajdonságok
egyszer használható
Alkalmas
Olajok; Zsírok; szennyeződés; tisztítási munkák
Kiszerelés
csomag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089188 R
EAN / GTIN 7322541182766
Gyártó száma 520679
Gyártó/felelős személy Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

A komplex alkatrészeket és a szűk helyeket nehéz megtisztítani. Az ipari tisztítókendők puhák és rugalmasak, így védik a berendezéseket, ugyanakkor elég erősek a könnyű és közepes nehézségű tisztítási munkákhoz. A fali adagolónak köszönhetően az egyes törlőkendők egyszerűen és hulladékmentesen vehetők ki. Minden feladathoz: ezek a sokoldalúan használható, egyszer használatos tisztítókendők könnyedén felszívják a kiömlött olajat, zsírt vagy vizet, és megkönnyítik a munkaállomás felszerelését.
Speciális törlőkendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.

Előny:

Puha, rugalmas kendők.
Könnyű és közepes nehézségű ipari tisztítási munkákhoz.
Eltávolítja az olajat, a zsírt és a vizet.
Az exelCLEAN® akár 41%-kal csökkenti az oldószer fogyasztást.
A kendők egyenkénti kiadása csökkenti a hulladékmennyiséget.
Újrahasznosított csomagolás.

Alkalmazható:

089160 W4 sz. adagoló.

Tartalom:

4 csomag, egyenként 120 kendővel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető