Set di panni di pulizia industriali Panno singolo, 4 pz., Tipo: R

Codice art.: 089188 R
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo (23,02 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Imballaggio
Scatola
Colore
grigio
Per supporti/distributori
W4
Numero unità di confezionamento
4 pz.
Numero panni / stracci per unità di confezionamento
120 pz.
Numero totale di panni/stracci/fogli
480 pz.
Tipo di prodotto
Panno
Lunghezza
415 mm
Larghezza
355 mm
Materiale
Tessuto
Caratteristiche
Es. monouso
Per
Grassi; Lavori di pulizia; Oli; Sporco
Confezione
Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089188 R
EAN / GTIN 7322541182766
Codice del produttore 520679
Produttore/persona responsabile Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

I componenti complessi e gli spazi ristretti sono difficili da pulire. I panni detergenti industriali sono morbidi e flessibili, per proteggere le attrezzature, ma allo stesso tempo abbastanza resistenti per lavori di pulizia leggeri e di media intensità. Grazie al dispenser da parete, è possibile prelevare i singoli panni in modo semplice e riducendo gli sprechi. Per qualsiasi esigenza: questi panni monouso versatili assorbono con facilità olio, grasso o acqua versati, semplificando l’allestimento della vostra postazione di lavoro.
Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.

Vantaggi:

Panni morbidi e flessibili.
Per lavori di pulizia di entità da leggera a media in ambito industriale.
Rimuovono olio, grasso e acqua.
exelCLEAN® riduce il consumo di solventi fino al 41%.
Il prelievo di un solo panno riduce gli sprechi.
Imballaggio riciclabile.

Per:

Distributore n. art. 089160 W4.

Fornitura:

4 confezioni da 120 salviette ciascuna.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità