Sada průmyslových čisticích utěrek Jednotlivé utěrky, 4 dílů, Typ: R

Artiklové číslo: 089188 R
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 605,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Obal
Karton
Barva
Šedá
Vhodné pro držák/dávkovač
W4
Počet balení
4 ks
Počet utěrek/hadříků v jednom balení
120 ks
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků
480 ks
Druh produktu
utěrky a ubrousky
Délka
415 mm
Šířka
355 mm
Materiál
Rouno
Vlastnosti
Jednorázově použitelné
Vhodné pro
Oleje; Tuky; Čištění; Špína
Tvar obalu
Balení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089188 R
EAN / GTIN 7322541182766
Číslo výrobce 520679
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Složité součásti a stísněné prostory se čistí obtížně. Průmyslové čisticí utěrky jsou měkké a pružné, aby chránily zařízení, a zároveň dostatečně pevné pro lehké a středně náročné úklidové práce. Díky nástěnnému zásobníku lze jednotlivé ubrousky odebírat snadno a bez plýtvání. Pro všechny úkoly: tyto univerzální jednorázové čisticí utěrky snadno absorbují rozlité oleje, tuky nebo vodu a usnadňují čištění vybavení vašeho pracoviště.
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.

Výhoda:

  • Měkké, flexibilní utěrky.
  • Pro lehké až středně náročné čištění v průmyslu.
  • Odstraňují olej, tuk a vodu.
  • exelCLEAN® snižuje spotřebu rozpouštědel až o 41 %.
  • Odběr jednotlivých ubrousků snižuje množství odpadu.
  • Recyklovatelný obal.

Vhodné pro:

Dávkovač č. 089160 W4.

Rozsah dodávky:

4 balení po 120 ubrouscích.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty