Súprava priemyselných čistiacich utierok Jednotlivé utierky, 4 kusov, Typ: R

Č. pol.: 089188 R
Nový produkt
Cena za 1 ks (24,22 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Balenie
Kartón
Farba
sivá
vhodné pre držiak/dávkovač
W4
Počet obalových jednotiek
4 kus
Počet utierok/handričiek na jednu obalovú jednotku
120 kus
Celkový počet utierok/handričiek/odtrhávacích listov
480 kus
Druh produktu
Tkanina
Dĺžka
415 mm
Šírka
355 mm
Materiál
Rúno
Vlastnosti
jednorazové
Vhodné pre
Oleje; Tuky; čistiace práce; špina
Forma balenia
balenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089188 R
EAN/GTIN 7322541182766
Číslo výrobcu 520679
Výrobca/zodpovedná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Popis

Prevedenie:

Komplexné diely a stiesnené priestory sa ťažko čistia. Priemyselné čistiace utierky sú mäkké a pružné, aby chránili zariadenia, a zároveň dostatočne pevné na ľahké a stredne náročné čistiace práce. Vďaka nástennému dávkovaču možno jednotlivé utierky vyberať jednoducho a bez zbytočného odpadu. Na všetky úlohy: rozliaty olej, tuk alebo voda sa ľahko vsiaknu do týchto univerzálnych jednorazových čistiacich utierok, ktoré zjednodušia vybavenie vášho pracoviska.
Široká ponuka špeciálnych utierok na utieranie a čistenie. Každá utierka má svoje špeciálne využitie. S vhodným hygienickým dávkovačom získate účinný systém.

Výhoda:

Mäkké, pružné utierky.
Na ľahké až stredne náročné čistiace práce v priemysle.
Odstraňujú olej, tuk a vodu.
exelCLEAN® znižuje spotrebu rozpúšťadla až o 41 %.
Odber jednotlivých utierok znižuje množstvo odpadu.
Recyklovateľný obal.

Vhodné pro:

Dávkovač č. 089160 W4.

Rozsah dodávky:

4 balenia po 120 utierok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka

Dostupnosť