Set de lavete de curăţat industriale Lavete de curăţat, 4 bucăți, Tip: R

Cod articol.: 089188 R
Produs nou
Preț per 1 buc. (24,22 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Ambalaj
Cutie de carton
Culoarea
gri
recomandat pentru suport/dozator
W4
Număr unități de ambalare
4 buc.
Număr lavete/cârpe per unitate de ambalare
120 buc.
Număr total lavete/cârpe/rupturi
480 buc.
Tip produs
pânză
Lungime
415 mm
Lăţime
355 mm
Material
Material abraziv
Caracteristici
De unică folosință
Recomandat pentru
Grăsimi; Lucrări de curățare; Murdărie; Uleiuri
Forma de ambalare
Pachet

Identificare și clasificare

Cod articol 089188 R
EAN / GTIN 7322541182766
Număr producător 520679
Producător/responsabil Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descriere

Execuţie:

Piesele complexe și spațiile înguste sunt greu de curățat. Lavetele de curățare industriale sunt moi și flexibile, pentru a proteja echipamentele, și, în același timp, suficient de rezistente pentru lucrări de curățenie ușoare și de intensitate medie. Datorită distribuitorului de perete, lavetele pot fi îndepărtate ușor, reducând astfel cantitatea de deșeuri. Pentru orice sarcină: uleiul, grăsimea sau apa vărsate sunt absorbite cu ușurință de aceste lavete de curățare de unică folosință, extrem de versatile, care simplifică dotarea locului dumneavoastră de muncă.
Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.

Avantaj:

Lavete moi și flexibile.
Pentru lucrări de curățare ușoare până la moderate în domeniul industrial.
Îndepărtează uleiul, grăsimea și apa.
exelCLEAN® reduce consumul de solvenți cu până la 41 %.
Îndepărtarea individuală a lavetelor reduce cantitatea de deșeuri.
Ambalaj reciclabil.

Adaptat pentru:

Dozator cod 089160 W4.

Livrare:

4 pachete, fiecare cu 120 de șervețele.

Descărcări și documente

Produse potrivite