Garnitura industrijskih maramica za čišćenje Pojedinačne krpe, 4-dijelno, Tip: R

Artikl br.: 089188 R
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece (26,24 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Pakiranje
Karton
Boja
siva
prikladno za držač/dozator
W4
Broj jedinica pakiranja
4 kom.
Broj maramica/krpa po jedinici pakiranja
120 kom.
Ukupan broj maramica/krpa/otkidanja
480 kom.
Vrsta proizvoda
Krpa
Duljina
415 mm
Širina
355 mm
Materijal
Filc
Karakteristike
jednokratno
Prikladno za
Masti; Ulja; prljavština; radovi čišćenja
Oblik pakiranja
najlonska vrećica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 089188 R
EAN / GTIN 7322541182766
Broj proizvođača 520679
Proizvođač/odgovorna osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Složene dijelove i uske prostore je teško očistiti. Industrijske maramice za čišćenje su mekane i fleksibilne kako bi zaštitile opremu, a opet dovoljno jake za lagane i srednje teške zadatke čišćenja. Zahvaljujući zidnim dozatorima, pojedinačne maramice mogu se jednostavno dozirati uz minimalan otpad. Za sve zadatke: proliveno ulje, mast ili voda lako se upijaju ovim svestranim jednokratnim maramicama za čišćenje, pojednostavljujući opremanje vašeg radnog mjesta.
Širok raspon specijalnih krpi za brisanje i čišćenje. Svaka krpa dizajnirana je za određeni zadatak. S pravim higijenskim dozatorom dobivate učinkovit sustav.

Prednost:

Mekane, fleksibilne maramice.
Za lake do srednje teške poslove čišćenja u industriji.
Uklanjaju ulje, mast i vodu.
exelCLEAN® smanjuje potrošnju otapala do 41 %.
Izdavanje pojedinačnih maramica smanjuje otpad.
Reciklirana ambalaža.

Odgovara:

Dozator br. 089160 W4.

Opseg isporuke:

4 pakiranja od po 120 maramica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost