Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Bardzo grube ściereczki do czyszczenia, Typ: R

Nr art.: 089185 R

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 530
odcinki 200
szerokość 355 mm
długość 430 mm
pasują do uchwytów/dozowników W7
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089185 R
EAN / GTIN 7322540057577
Numer producenta 530171
Producent/osoba odpowiedzialna Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Wyjątkowo mocne, uniwersalne ściereczki do czyszczenia Tork charakteryzują się nadzwyczajną chłonnością, grubością i trwałością, dzięki czemu wytrzymują nawet mocne pocieranie nie ulegając rozerwaniu. Można stosować w połączeniu z większością rozpuszczalników; usuwają oleje, smary, wodę i uporczywe plamy w szybki i niezawodny sposób. Jednocześnie chronią dłonie przed wysokimi temperaturami i ostrymi cząstkami metali. Ściereczki są dostarczane w ochronnym, poręcznym pojemniku, który można łatwo przenosić, dzięki czemu zawartość jest zawsze pod ręką.
Skorzystaj z włókninowych ściereczek do czyszczenia Tork exelCLEAN®, aby osiągnąć najwyższą efektywność w swoim otoczeniu roboczym.