Pas ściągający, 2-częściowy, z grzechotką i hakiem, długość: 6m

Nr art.: 086220 6
Cena za 1 Sztuka (PLN 16,45 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 010 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość taśmy 6 m
Szerokość taśmy 35 mm
Materiał pasa poliester
Siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN) 150 daN
Siła mocowania (przy prostym naciągu) LC 1 000 daN
Norma EN12195-2
Typ pasa ściągającego 2-elem.
Z hakiem tak
Rodzaj haka Hak szpiczasty
Typ grzechotki Grzechotka przemysłowa
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086220 6
EAN / GTIN 4049924500063
Numer producenta SB35BH/2306/OR
Producent/osoba odpowiedzialna Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Wykonanie:

bardzo mocne i odporne na rozciąganie pasy z włókna poliestrowego, trwale powlekane poliuretanem (wg EN 12195-2). Solidne, łatwe w obsłudze napinacze zapadkowe i haki odporne na korozję.

Zastosowanie:

Do ustalania, mocowania i łączenia elementów w warsztacie i podczas transportu.

Wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.