Upevňovací popruh 2dielny s račňou a ostrým hákom 6

Č. pol.: 086220 6
(3,49 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
658 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 6 m
Šírka popruhu 35 mm
Predpínacia sila s manuálnou silou (50 daN) 150 daN
Max. kapacita uviazania LC 1 000 daN
Norma EN12195-2
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086220 6
EAN/GTIN 4049924500063
Číslo výrobcu SB35BH/2306/OR

Popis

Prevedenie:

Extra pevné a málo rozťažné polyesterové popruhy s odolnou PU povrchovou vrstvou (EN 12195-2). Robustné, korózii odolné račne a špicaté háky s jednoduchou obsluhou.

Použitie:

Pre upevnenie, uchytenie a spolu upnutie konštrukčných dielov v dielni a zaistenie pri preprave.

Poznámka:

Upevňovacie popruhy nie sú farebne kódované. Farby sa môžu líšiť.