{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina traku | 6 m | |
| Širina traku | 35 mm | |
| Material traku | poliester | |
| Ročna sila prednapenjanja (50 daN) | 150 daN | |
| Vezalna sila (v ravni smeri) LC | 1.000 daN | |
| Standard | EN12195-2 | |
| Tip vezalnega traku | 2-delno | |
| S kavljem | da | |
| Vrsta kavlja | koničast kavelj | |
| Vrsta raglje | industrijska raglja | |
| Vsebina | En kos | |
| Vrsta izdelka | napenjalni trak |
| Številka izdelka | 086220 6 | |
| EAN/GTIN | 4049924500063 | |
| Številka proizvajalca | SB35BH/2306/OR | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |