Remen za vezanje 2-dijelni s račnom i kukama, duljina: 6m

Artikl br.: 086220 6
Cijena po 1 Piece (3,57 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.035 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 6 m
Širina pojasa 35 mm
Ručna sila prednaprezanja (50 daN) 150 daN
maksimalna snaga vezivanja LC 1.000 daN
Standard EN12195-2
Vrsta proizvoda Pojas za vezivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086220 6
EAN / GTIN 4049924500063
Broj proizvođača SB35BH/2306/OR
Proizvođač/odgovorna osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Ekstra jake trake od poliestera niske istezljivosti s dugotrajnom PU prevlakom (EN 12195-2). Čvrste, na koroziju otporne račne i oštre kuke jednostavnog rukovanja.

Upotreba:

Za učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.