Tartóheveder, 2 darabos, racsnival és hegyes horoggal, Hossz: 6m

Cikkszám: 086220 6
Ár / 1 Darab (3,37 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 035 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 6 m
Hevederszélesség 35 mm
Előfeszítési erő kézi erőnél (50 daN) 150 daN
Maximális tartóerő LC 1 000 daN
Szabvány EN12195-2
Termék fajtája Tartóheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086220 6
EAN / GTIN 4049924500063
Gyártó száma SB35BH/2306/OR
Gyártó/felelős személy Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Leírás

Kivitel:

Extra erős és csekély tágulású poliészter szalagok tartós PU-bevonattal (EN 12195-2). Robusztus, korrózióálló, egyszerűen kezelhető racsnik és hegyes horgok.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek leszorítására, rögzítésére és összeszorítására műhelyben és a szállítási biztosítóként.

Figyelem:

A tartóhevederek nem rendelkeznek színjelöléssel. A színek eltérőek lehetnek.