Correa de amarre 2 piezas con carraca y gancho puntiagudo, Longitud: 6m

Número de artículo: 086220 6
Precio por 1 Unidad (3,37 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.010 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud correa 6 m
Anchura cinta 35 mm
Material cinturón poliéster
Fuerza pretensión con aplicación fuerza manual (50 daN) 150 daN
Fuerza de amarre (en tracción recta) LC 1.000 daN
Norma EN12195-2
Tipo de correa de amarre 2 piezas
Con gancho
Tipo de gancho Gancho puntiagudo
Tipo de trinquete Carraca industrial
Contenido Pieza única
Tipo de producto Correa de fijación

Identificación y clasificación

Número de artículo 086220 6
EAN / GTIN 4049924500063
Número del fabricante SB35BH/2306/OR
Fabricante/responsable Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Descripción

Ejecución:

Cintas de poliéster extrafuertes y de extensibilidad reducida con revestimiento de PU duradero (EN 12195-2). Carracas y ganchos puntiagudos robustos y resistentes a la corrosión, de manejo sencillo.

Aplicación:

Para amarrar, fijar y sujetar conjuntamente componentes en el taller y para asegurar el transporte.

Nota:

Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.