{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka popruhu | 6 m | |
| Šířka popruhu | 35 mm | |
| Materiál popruh | polyester | |
| Předpínací síla při ruční síle (50 daN) | 150 daN | |
| Vázací síla (v přímém tahu) LC | 1 000 daN | |
| Norma | EN12195-2 | |
| Typ vázacího popruhu | 2 ks | |
| S háčkem | ano | |
| Typ háku | Háček s hrotem | |
| Typ ráčny | Průmyslová ráčna | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Upínací popruh |
| Katalogové číslo | 086220 6 | |
| EAN / GTIN | 4049924500063 | |
| Číslo výrobce | SB35BH/2306/OR | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |