Centură de fixare 2 piese pentru fixare cu clichet şi cârlig ascuţit, Lungime: 6m

Cod articol.: 086220 6
Preț per 1 buc. (3,30 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.010 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea bandă curea 6 m
Lățime chingă 35 mm
Materialul chingii poliester
Forţă de pretensionare la forţa manuală (50 daN) 150 daN
Forță de fixare (în tracțiune dreaptă) LC 1.000 daN
Standard EN12195-2
Tip curea de fixare 2 piese
Cu cârlig ja
Tip cârlig Cârlig ascuțit
Tip clichet Clichet industrial
Cuprins O singură bucată
Tip produs Chingă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 086220 6
EAN / GTIN 4049924500063
Număr producător SB35BH/2306/OR
Producător/responsabil Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Descriere

Execuţie:

Benzi din poliester foarte puternice şi cu întindere redusă cu acoperire de PU durabilă (EN 12195-2). Clichete robuste rezistente la coroziune şi cârlige ascuţite cu utilizare simplă.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pe podea, prinderea şi fixarea componentelor în atelier şi la asigurarea transportului.

Notă:

Centurile de fixare nu au cod de culoare. Culorile pot fi uşor diferite.