Podłączane elementy spawalnicze, Typ: QHCSL

Nr art.: 085957 QHCSL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 152 mm
Szerokość 35 mm
Wysokość 130 mm
Nominalna siła przyczepności 750 N
Maks. odporność na temperaturę 180 °C
Masa całkowita 1 400 g
Rodzaj produktu Podnośnik magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085957 QHCSL
EAN / GTIN 5012095618089
Numer producenta QHCSL

Opis

Wykonanie:

Przytrzymywanie detali pod kątem 45° i 90°. Odporność na działanie temperatury do maks. 180°C. Idealnie nadaje się do rur okrągłych i czworokątnych oraz elementów kątowych i płaskich.