Auxiliar de soldadura comutável, Tipo: QHCSL

N.º do artigo: 085957 QHCSL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de retenção nominal 750 N
Altura 130 mm
Comprimento 152 mm
Largura 35 mm
resistência máxima à temperatura 180 °C
Peso 1,4 kg
Tipo de produto Íman angular

Identificação e classificação

Número do artigo 085957 QHCSL
EAN/GTIN 5012095618089
Número do fabricante QHCSL

Descrição

Versão:

Retenção de peças de trabalho nos ângulos de 45° e 90°. Resistente a temperaturas até máximo 180 °C. Ideal para tubos redondos e quadrados, bem como material angular e plano.