Perjungiama pagalbinė suvirinimo priemonė, Tipas: QHCSL

Prekės Nr.: 085957 QHCSL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 152 mm
Plotis 35 mm
Aukštis 130 mm
Nominalioji sukibimo jėga 750 N
Atsparumas temperatūrai maks. 180 °C
Bendras svoris 1 400 g
Produkto rūšis magnetiniai keltuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085957 QHCSL
EAN / GTIN 5012095618089
Gamintojo numeris QHCSL

Aprašymas

Modelis:

Ruošinių laikymui 45° ir 90° kampu. Atsparus temperatūrai iki maks. 180 °C. Puikiai tinka apvaliems ir kvadratiniams vamzdžiams bei lenktoms ir lygioms medžiagoms.