Priključni pripomoček za varjenje, Tip: QHCSL

Št. art.: 085957 QHCSL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 152 mm
Širina 35 mm
Višina 130 mm
Nazivna sila držanja 750 N
Temperaturna odpornost maks. 180 °C
Skupna masa 1.400 g
Vrsta izdelka magnetna prijemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085957 QHCSL
EAN/GTIN 5012095618089
Številka proizvajalca QHCSL

Opis

Izvedba:

Pritrditev obdelovancev pod kotom 45° in 90°. Temperaturna obstojnost do maksimalno 180 °C. Izjemno primerno za okrogle in štirikotne cevi ter pravokotni in ploščati material.