Omkopplingsbart svetshjälpmedel QHCSL

Art-nr: 085957 QHCSL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 750 N
höjd 130 mm
Längd 152 mm
Bredd 35 mm
maximal temperaturbeständighet 180 °C
vikt 1,4 kg
Produktslag Vinkelmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085957 QHCSL
EAN/GTIN 5012095618089
Tillverkarens nummer QHCSL

Benämning

Utförande:

Fasthållning av arbetsstycken i 45° och 90° vinkel. Temperaturbeständig upp till högst 180 °C. Idealisk för runda och fyrkantiga rör samt vinkel- och plattstänger.