Aktiverbart svejseudstyr, Type: QHCSL

Art.-nr.: 085957 QHCSL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 152 mm
Bredde 35 mm
Højde 130 mm
Nom. holdekraft 750 N
Temperaturbestandighed maks. 180 °C
Vægt, samlet 1.400 g
Produkttype magnetholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085957 QHCSL
EAN/GTIN 5012095618089
Producentnummer QHCSL

Betegnelse

Udførelse:

Holder emner i vinkler på 45° og 90°. Temperaturbestandig op til maks. 180 °C. Perfekt til rund- og firkantrør samt vinklet og fladt materiale.