Spínaná svářečská pomůcka, Typ: QHCSL

Artiklové číslo: 085957 QHCSL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 152 mm
Šířka 35 mm
Výška 130 mm
Jmenovitá přídržná síla 750 N
Teplotní odolnost max. 180 °C
Hmotnost celkem 1 400 g
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085957 QHCSL
EAN / GTIN 5012095618089
Číslo výrobce QHCSL

Popis

Provedení:

Uchycení obrobků v úhlech 45° a 90°. Odolná vůči teplotám max. 180 °C. Ideální pro kulaté a čtyřhranné trubky a také pro úhlový a plochý materiál.