Spínacia zváračská pomôcka QHCSL

Č. pol.: 085957 QHCSL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 750 N
Výška 130 mm
Dĺžka 152 mm
Šírka 35 mm
maximálna tepelná odolnosť 180 °C
Hmotnosť 1,4 kg
Druh produktu Uhlový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085957 QHCSL
EAN/GTIN 5012095618089
Číslo výrobcu QHCSL

Popis

Prevedenie:

Udržuje obrobky pod uhlom 45° a 90°. Teplotná odolnosť do 180 °C. Ideálne pre rúry s okrúhlym a štvorcový prierezom, ako aj pre uhlové a ploché materiály.